品番 : EA501C-3
品名 : 3/8"用 チェーンカッター
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | CH-140 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 3/8”自転車チェーン専用型 | 切断可能チェーン | JIS35 |
| ピン径 | φ3.59 | ピッチ | 9.525mm |
| 全長 | 132mm | 材質 | 本体:S45C グリップ:塩化ビニール |
| 重量 | 0.5kg | 付属品 | スペアーピン×2本 |
| 自動車・伝動機器等のシングルチェーンのピン抜き作業に | |||
| 付属のスペアピンはグリップ内に収納可能。ピンを探す手間が省けます。 | |||
| にぎりやすいグリップ付(塩化ビニール) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/12 11:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1227ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA501C-2 1/4"用 チェーンカッター |
| EA501C-3 3/8"用 チェーンカッター |
| EA501C-5 3/8"-5/8"用 チェーンカッター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA501C-3B : [EA501C-3用] スペアピン |

