詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AA-6

品名 : 530x366x342mm/50.4L 折畳コンテナ(青/蓋付)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 554310
商品名 サンクレットオリコンP51B 容量 50.4L
サイズ 外寸:530×366×342(H)mm
内寸:494×336×307mm
有効内寸:492×335×307mm
材質 ポリプロピレン
ブルー 圧縮荷重 6.96kN(710kgf)
折りたたみ時全高 102mm 入数 1
積み重ね可能
持ち手穴付き
追加説明
カタログ価格

5,480 (税抜)/ 6,028 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/12 14:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1576ページ
バリエーション一覧
EA506AA-6 530x366x342mm/50.4L 折畳コンテナ(青/蓋付)
EA506AA-6A 530x366x342mm/50.4L 折畳コンテナ(青/蓋付5個)
EA506AA-7 649x439x340mm/73.9L 折畳コンテナ(青/蓋付)
EA506AA-7A 649x439x340mm/73.9L 折畳コンテナ(青/蓋付5個)
ウェブカタログ画像
  • 底部
  • 外寸:530×366×342mm\n内寸:494×336×307mm\n有効内寸:492×334×307mm\n
  • 単位:mm、( )は内寸です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top