詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AA-7

品名 : 649x439x340mm/73.9L 折畳コンテナ(青/蓋付)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 550480
商品名 サンクレットオリコンP75B-B 容量 73.9L
サイズ 外寸:649×439×340(H)mm
内寸:600×405×305(H)mm
有効内寸:599×404×305(H)mm
材質 ポリプロピレン
ブルー 圧縮荷重 18.52kN(1890kgf)
折りたたみ時全高 90mm 入数 1
積み重ね可能
底面嵌合突起有
持ち手穴付き
追加説明
カタログ価格

6,830 (税抜)/ 7,513 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/12 14:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1576ページ
バリエーション一覧
EA506AA-6 530x366x342mm/50.4L 折畳コンテナ(青/蓋付)
EA506AA-6A 530x366x342mm/50.4L 折畳コンテナ(青/蓋付5個)
EA506AA-7 649x439x340mm/73.9L 折畳コンテナ(青/蓋付)
EA506AA-7A 649x439x340mm/73.9L 折畳コンテナ(青/蓋付5個)
ウェブカタログ画像
※画像はEA506AA-6です。
  • ※画像はEA506AA-6です。
  • 底部
  • ※画像はEA506AA-6です。
  • 外寸:649×439×340mm\n内寸:600×405×305mm\n有効内寸:599×404×305mm\n
  • 単位:mm、( )は内寸です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top