品番 : EA506AA-6A
品名 : 530x366x342mm/50.4L 折畳コンテナ(青/蓋付5個)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 554310 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンクレットオリコンP51B | 容量 | 50.4L |
| サイズ | 外寸:530×366×342(H)mm 内寸:494×336×307mm 有効内寸:492×334×307mm |
材質 | ポリプロピレン |
| 色 | ブルー | 圧縮荷重 | 6.96kN(710kgf) |
| 折りたたみ時全高 | 102mm | 入数 | 5 |
| 積み重ね可能 | |||
| 持ち手穴付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,100 円(税抜)/ 28,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/12 14:49現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1576ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AA-6 530x366x342mm/50.4L 折畳コンテナ(青/蓋付) |
| EA506AA-6A 530x366x342mm/50.4L 折畳コンテナ(青/蓋付5個) |
| EA506AA-7 649x439x340mm/73.9L 折畳コンテナ(青/蓋付) |
| EA506AA-7A 649x439x340mm/73.9L 折畳コンテナ(青/蓋付5個) |
