品番 : EA506AE-33A
品名 : 650x440x249mm/54.9L ハイテク折畳コンテナ
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 550950 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | オリコン55B(BK)(導電) | 容量 | 54.9L |
| サイズ | 外寸:650×440×249(H)mm 内寸:600×405×237(H)mm 有効内寸:600×404×229(H)mm |
折りたたみ時全高 | 77mm |
| 色 | ブラック | 材質 | 導電性ポリプロピレン |
| 積み重ね可能 | |||
| 底面嵌合突起有 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/04/30 08:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0699ページ 1581ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AE-33A 650x440x249mm/54.9L ハイテク折畳コンテナ |
| EA506AE-34A 650x440x329mm/76.9L ハイテク折畳コンテナ |
| EA506AE-35A 648x440x406mm/96.0L ハイテク折畳コンテナ |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AE-192 : 657x446x 17mm ハイテクオリコン/ESD用フタ |
