品番 : EA506AE-35A
品名 : 648x440x406mm/96.0L ハイテク折畳コンテナ
積み重ね可能
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 554090 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | オリコン95B-S(2)(BK)(導電) | 容量(L) | 96 |
| 外寸(mm) | 648×440×406(H) | 内寸(mm) | 599×406×395(H) |
| 有効内寸(mm) | 599×406×386(H) | 底面形状 | 格子リブ 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。 |
| 材質 | 導電性PP | 色 | ブラック |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,900 円(税抜)/ 20,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/20 17:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0699ページ 1581ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AE-33A 650x440x249mm/54.9L ハイテク折畳コンテナ |
| EA506AE-34A 650x440x329mm/76.9L ハイテク折畳コンテナ |
| EA506AE-35A 648x440x406mm/96.0L ハイテク折畳コンテナ |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AE-192 : 657x446x 17mm ハイテクオリコン/ESD用フタ |
ウェブカタログ画像
拡大
