詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AE-34A

品名 : 650x440x329mm/76.9L ハイテク折畳コンテナ

積み重ね可能

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 550460
商品名 オリコン75B(BK)(導電) 容量(L) 76.9
外寸(mm) 650×440×329(H) 内寸(mm) 600×405×317(H)
有効内寸(mm) 600×404×309(H) 底面形状 斜格子リブ
底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。
材質 導電性PP 色 ブラック
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/06 03:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0699ページ 1581ページ
バリエーション一覧
EA506AE-33A 650x440x249mm/54.9L ハイテク折畳コンテナ
EA506AE-34A 650x440x329mm/76.9L ハイテク折畳コンテナ
EA506AE-35A 648x440x406mm/96.0L ハイテク折畳コンテナ
ウェブカタログ画像
  • 底面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top