詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AF-116

品名 : 332x231x52mm/2.8L バット(抗菌/プラスチック製)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 200321
商品名 サンバット3号(抗菌) 外寸(mm) 322×231×52(H)
内寸(mm) 302×211×48(H) 有効内寸 285×194×48(H)mm
重量(g) 168 容量 2.8L
色 白 材質 ポリプロピレン
耐熱温度 80℃
抗菌仕様製品です
追加説明
カタログ価格

750 円(税抜)/ 825 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 153

(2026/10/08 14:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0612ページ
バリエーション一覧
EA506AF-116 332x231x52mm/2.8L バット(抗菌/プラスチック製)
EA506AF-117 374x273x64mm/4.6L バット(抗菌/プラスチック製)
EA506AF-118 446x327x70mm/7.3L バット(抗菌/プラスチック製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top