詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AF-118

品名 : 446x327x70mm/7.3L バット(抗菌/プラスチック製)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 200810
商品名 サンバット1号(抗菌) 外寸(mm) 446×327×70(H)
内寸(mm) 410×290×65(H) 有効内寸 387×267×65(H)mm
重量(g) 500 容量 7.3L
色 白 材質 ポリプロピレン
耐熱温度 80℃
抗菌仕様製品です
追加説明
カタログ価格

1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/10/07 21:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0612ページ
バリエーション一覧
EA506AF-116 332x231x52mm/2.8L バット(抗菌/プラスチック製)
EA506AF-117 374x273x64mm/4.6L バット(抗菌/プラスチック製)
EA506AF-118 446x327x70mm/7.3L バット(抗菌/プラスチック製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top