品番 : EA506AF-117
品名 : 374x273x64mm/4.6L バット(抗菌/プラスチック製)
仕様
メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 200510 |
---|---|---|---|
商品名 | サンバット2号(抗菌) | 外寸(mm) | 374×273×64(H) |
内寸(mm) | 350×249×60(H) | 有効内寸 | 329×228×60mm |
重量(g) | 320 | 容量 | 4.6L |
色 | 白 | 材質 | ポリプロピレン |
耐熱温度 | 80℃ | ||
抗菌仕様製品です |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2024/04/26 23:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0638ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA506AF-116 332x231x52mm/2.8L バット(抗菌/プラスチック製) |
EA506AF-117 374x273x64mm/4.6L バット(抗菌/プラスチック製) |
EA506AF-118 446x327x70mm/7.3L バット(抗菌/プラスチック製) |
拡大