品番 : EA506AF-140
品名 : 670x503x288mm/81.4L 軽量コンテナ(ライトグレー)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 213401-05 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クミコンTP463LJ | 容量 | 81.4L |
| 外寸(mm) | 670×503×288 | サイズ | 外寸:670×503×288(H)mm 内寸:635×468×276(H)mm 有効内寸:627×459×266(H)mm |
| 材質 | ポリプロピレン | 色 | ライトグレー |
| 圧縮荷重 | 15.3kN(1,540kgf) | ||
| 大型容器だが、軽量化を実現したTP規格コンテナー | |||
| パーツレベルまで掘り下げた超軽量設計によりダンプラボックス並みの軽さ | |||
| 積み重ね可能 | |||
| ダンプラボックスに比べ変形・破損し難く、段積み時の倒壊の心配がありません。 | |||
| 大型ながらも軽量です。 | |||
| コンテナ内側側面の勾配無く、コンテナ内のデッドスペース削減されます。 | |||
| ダブルウォール形状(コーナー部の溝が埋まっている)の為、ローラーコンベア等でコンテナ同士ぶつかった際のせり上がりを防止。(※クミコンシリーズのサイズによって場所は違います) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,190 円(税抜)/ 6,809 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 15:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1572ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
