品番 : EA506AF-141
品名 : 670x503x380mm/109L 軽量コンテナ(ライトグレー)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 213401-04 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クミコンTP464LJ | 容量 | 109L |
| サイズ | 外寸:670×503×380(H)mm 内寸:635×468×368(H)mm 有効内寸:626×459×358(H)mm |
重量(g) | 2460 |
| 圧縮荷重 | 15.49kN(1580kgf) | 色 | ライトグレー |
| 材質 | ポリプロピレン | 底面ブロック数 | 12 |
| 積み重ね可能 | |||
| 丈夫で尚且つ軽量なクミコンシリーズ | |||
| 大型ながらも軽量です。 | |||
| ダンプラボックスに比べ変形・破損し難く、段積み時の倒壊の心配がありません。 | |||
| パーツレベルまで掘り下げた超軽量設計によりダンプラボックス並みの軽さ | |||
| コンテナ内側側面の勾配無く、コンテナ内のデッドスペース削減されます。 | |||
| ダブルウォール形状(コーナー部の溝が埋まっている)の為、ローラーコンベア等でコンテナ同士ぶつかった際のせり上がりを防止。(※クミコンシリーズのサイズによって場所は違います) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,440 円(税抜)/ 7,084 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/29 19:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1572ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AF-148 : 670x503x21mm コンテナ用ふた |
ウェブカタログ画像
拡大
