品番 : EA506AF-142
品名 : 670x503x473mm/136L 軽量コンテナ(ライトグレー)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 213401-03 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クミコンTP465LJ | 容量 | 136L |
| 外寸(mm) | 670×503×473 | サイズ | 外寸:670×503×473(H)mm 内寸:635×468×461(H)mm 有効内寸:626×459×451(H)mm |
| 材質 | ポリプロピレン | 色 | ライトグレー |
| 圧縮荷重 | 14.90kN(1517kgf) | ||
| 大型容器だが、軽量化を実現したTP規格コンテナー | |||
| 大型ながらも軽量です。 | |||
| ダンプラボックスに比べ変形・破損し難く、段積み時の倒壊の心配がありません。 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| コンテナ内側側面の勾配無く、コンテナ内のデッドスペース削減されます。 | |||
| ダブルウォール形状(コーナー部の溝が埋まっている)の為、ローラーコンベア等でコンテナ同士ぶつかった際のせり上がりを防止。(※クミコンシリーズのサイズによって場所は違います) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,800 円(税抜)/ 8,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/29 19:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1572ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AF-148 : 670x503x21mm コンテナ用ふた |
ウェブカタログ画像
拡大
