品番 : EA506AF-213
品名 : 469x369x 76mm/ 9.2L コンテナ(イエロー)
積み重ね可能
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 200957 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンボックス#14B | 容量 | 9.2L |
| 外寸(mm) | 469×369×76(H) | 色 | イエロー |
| 内寸(mm) | 421×321×70(H) | 有効内寸 | 411×312×58mm |
| 圧縮荷重 | 21.1kN(2150kgf) | 材質 | ポリプロピレン |
| 重量(g) | 775 | 底面形状 | 格子リブ 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。 |
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,360 円(税抜)/ 2,596 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/16 01:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1570ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
