詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AF-222

品名 : 469x369x154mm/19.5L コンテナ(グレー)

積み重ね可能

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 202050
商品名 サンボックス#20B 容量 19.5L
外寸(mm) 469×369×154(H) 色 ライトグレー
内寸(mm) 421×321×148(H) 有効内寸 412×313×136mm
圧縮荷重 26.1kN(2660kgf) 材質 ポリプロピレン
重量(g) 1220 底面形状 格子リブ
底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

2,790 円(税抜)/ 3,069 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/16 01:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1570ページ
バリエーション一覧
EA506AF-211 469x369x 76mm/ 9.2L コンテナ(ブルー)
EA506AF-212 469x369x 76mm/ 9.2L コンテナ(グレー)
EA506AF-213 469x369x 76mm/ 9.2L コンテナ(イエロー)
EA506AF-215 469x369x114mm/14.3L コンテナ(ブルー)
EA506AF-216 469x369x114mm/14.3L コンテナ(ライトグレー)
EA506AF-217 469x369x114mm/14.3L コンテナ(オレンジ)
EA506AF-218 469x369x114mm/14.3L コンテナ(グリーン)
EA506AF-219 469x369x114mm/14.3L コンテナ(イエロー)
EA506AF-221 469x369x154mm/19.5L コンテナ(ブルー)
EA506AF-222 469x369x154mm/19.5L コンテナ(グレー)
ウェブカタログ画像
  • 底面\n※画像はEA506AF-221です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top