品番 : EA506AF-215
品名 : 469x369x114mm/14.3L コンテナ(ブルー)
積み重ね可能
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 201402 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンボックス#14 | 容量 | 14.3L |
| 外寸(mm) | 469×369×114(H) | 色 | ブルー |
| 内寸(mm) | 421×321×108(H) | 有効内寸 | 412×313×98mm |
| 圧縮荷重 | 20.6kN(2100kgf) | 材質 | ポリプロピレン |
| 底面形状 | 格子リブ 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。 |
||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/16 01:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1570ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
