詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AF-331

品名 : 210x150x23mm/0.43L プラスチックバット(透明)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 204962-00
商品名 サンボックス#043(透明) 容量 0.43L
サイズ(mm) 外寸:210×150×23
内寸:191×131×17
有効内寸:191×131×14
材質 ポリプロピレン
重量 0.108g カラー 透明
圧縮荷重 7.91kN(807kgf) 底面形状 格子リブ
用途 小物部品管理用
積み重ね可能
EA506AF-335の中に並列で2個収納可能です。
小物の収納・整理に適しています。
底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。
追加説明
カタログ価格

480 (税抜)/ 528 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/17 20:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1583ページ
バリエーション一覧
EA506AF-331 210x150x23mm/0.43L プラスチックバット(透明)
EA506AF-332 300x210x23mm/0.9L プラスチックバット(透明)
EA506AF-333 300x210x29mm/1.3L プラスチックバット(透明)
EA506AF-334 300x210x42mm/2.0L プラスチックバット(透明)
EA506AF-335 350x255x100mm/6.4L コンテナ(透明)
ウェブカタログ画像
  • ※EA506AF-335に8個収納可能です。
  • 積み重ね・収納可能
  • 底面形状(※商品は透明です)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top