品番 : EA506AF-333
品名 : 300x210x29mm/1.3L プラスチックバット(透明)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 204960-00 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンボックス#2-2B(透明) | 容量 | 1.3L |
| サイズ(mm) | 外寸:300×210×29 内寸:280×190×24 有効内寸:280×190×21 |
材質 | ポリプロピレン |
| 重量 | 0.186g | カラー | 透明 |
| 圧縮荷重 | 15.18kN(1548kgf) | 底面形状 | 格子リブ |
| 用途 | 小物部品管理用 | ||
| 積み重ね可能 | |||
| EA506AF-335の中に1個収納可能です。 | |||
| 小物の収納・整理に適しています。 | |||
| 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/08/24 21:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1583ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
