品番 : EA506AF-335
品名 : 350x255x100mm/6.4L コンテナ(透明)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 200790-00 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンボックス#6-4(透明) | 容量 | 6.4L |
| 外寸(mm) | 350×255×100(H) | 色 | 透明 |
| 材質 | ポリプロピレン | 重量 | 0.622g |
| 内寸(mm) | 313×221×95(H) | 有効内寸 | 306×214×86(H)mm |
| 底面形状 | 格子リブ | 圧縮荷重 | 22.46kN(2290kgf) |
| 用途 | 小物部品管理用 | カード差し取付面 | 両長辺21、56型-A、72、83型 両短辺154型 |
| 積み重ね可能 | |||
| EA506F-331~334を収納可能です。 | |||
| 小物の収納・整理に適しています。 | |||
| 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/08 04:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1583ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
