詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AJ-12

品名 : 474x348x240mm/33.0L 折畳コンテナ(緑)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 CFC-501G
容量(L) 33 外寸(mm) 348×474×240(H)
内寸(mm) 324×449×230(H) 折りたたみ時サイズ 348×474×53(H)mm
材質 ポリプロピレン
耐荷重 10kg 重量 1.5kg
積み重ね可能(3段まで)
使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。
追加説明
カタログ価格

3,230 (税抜)/ 3,553 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/02 20:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1837ページ

代替品

EA506AA-47
  • 品番

    EA506AA-47

  • コメント

    仕様ご確認ください

バリエーション一覧
EA506AJ-11 474x348x240mm/33.0L 折畳コンテナ(青)
EA506AJ-12 474x348x240mm/33.0L 折畳コンテナ(緑)
EA506AJ-13 474x348x240mm/33.0L 折畳コンテナ(赤)
EA506AJ-14 474x348x240mm/33.0L 折畳コンテナ(黄)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top