品番 : EA506AJ-14
品名 : 474x348x240mm/33.0L 折畳コンテナ(黄)
仕様
メーカー | ナカバヤシ | 型番 | CFC-501Y |
---|---|---|---|
容量(L) | 33 | 外寸(mm) | 348×474×240(H) |
内寸(mm) | 324×449×230(H) | 折りたたみ時サイズ | 348×474×53(H)mm |
色 | 黄 | 材質 | ポリプロピレン |
耐荷重 | 10kg | 重量 | 1.5kg |
積み重ね可能(3段まで) | |||
使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,370 円(税抜)/ 3,707 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/17 07:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1888ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA506AJ-11 474x348x240mm/33.0L 折畳コンテナ(青) |
EA506AJ-12 474x348x240mm/33.0L 折畳コンテナ(緑) |
EA506AJ-13 474x348x240mm/33.0L 折畳コンテナ(赤) |
EA506AJ-14 474x348x240mm/33.0L 折畳コンテナ(黄) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)