品番 : EA506AJ-13
品名 : 474x348x240mm/33.0L 折畳コンテナ(赤)
仕様
メーカー | ナカバヤシ | 型番 | CFC-501R |
---|---|---|---|
容量 | 33L | 外寸(mm) | 348×474×240(H) |
折りたたみサイズ | 348×474×53(H)mm | 重量 | 1.5kg |
カラー | レッド | 材質 | ポリプロピレン |
積み重ね可能(3段まで) | |||
使わないときは折りたたんで薄くできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,260 円(税抜)/ 3,586 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/02 00:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1910ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA506AJ-13 474x348x240mm/33.0L 折畳コンテナ(赤) |
EA506AJ-11 474x348x240mm/33.0L 折畳コンテナ(青) |
EA506AJ-12 474x348x240mm/33.0L 折畳コンテナ(緑) |
EA506AJ-14 474x348x240mm/33.0L 折畳コンテナ(黄) |
拡大