品番 : EA506B-4
品名 : 360x135x 79mm 工具箱(スティール製)
仕様
メーカー | リングスター | 型番 | T-361 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 外寸:360×135×79 内寸:358×133×77 |
重量 | 1.1kg |
市販の南京錠で施錠可能(ツル径φ5mmまで) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/08/04 08:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1610ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA506B-4 360x135x 79mm 工具箱(スティール製) |
EA506B-5 360x200x 75mm 工具箱(スティール製) |
EA506B-6 400x230x100mm 工具箱(スティール製) |
EA506B-7 470x230x100mm 工具箱(スティール製) |