詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506B-6

品名 : 400x230x100mm 工具箱(スティール製)

仕様

メーカー リングスター 型番 T-400
サイズ(W×D×H)mm 外寸:400×230×100
内寸:398×228×98
重量(kg) 2.39
材質 スチール
アタッシュ型
積み重ね可
熱に強く、用途に合わせて収納できます。
南京錠取付可能(ツル径φ5mmまで)
※耐荷重の公表値はありません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,740 (税抜)/ 5,214 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/08/26 21:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1556ページ
バリエーション一覧
EA506B-2 300x135x 79mm 工具箱(スティール製)
EA506B-4 360x135x 79mm 工具箱(スティール製)
EA506B-5 360x200x 75mm 工具箱(スティール製)
EA506B-6 400x230x100mm 工具箱(スティール製)
EA506B-7 470x230x100mm 工具箱(スティール製)
ウェブカタログ画像
  • 内寸:398(W)×228(D)×98(H)mm
  • 外寸:400(W)×230(D)×100(H)mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top