品番 : EA506B-5
品名 : 360x200x 75mm 工具箱(スティール製)
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | T-362 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 外寸:360×200×75 内寸:358×198×74 |
重量(kg) | 1.6 |
| 材質 | スチール | ||
| アタッシュ型 | |||
| 積み重ね可 | |||
| 熱に強く、用途に合わせて収納できます。 | |||
| 南京錠取付可能(ツル径φ5mmまで) | |||
| ※耐荷重の公表値はありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,070 円(税抜)/ 3,377 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/08/26 22:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1556ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506B-2 300x135x 79mm 工具箱(スティール製) |
| EA506B-4 360x135x 79mm 工具箱(スティール製) |
| EA506B-5 360x200x 75mm 工具箱(スティール製) |
| EA506B-6 400x230x100mm 工具箱(スティール製) |
| EA506B-7 470x230x100mm 工具箱(スティール製) |
