詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506B-2

品名 : 300x135x 79mm 工具箱(スティール製)

仕様

メーカー リングスター 型番 T-300
サイズ(W×D×H)mm 外寸:300×135×79
内寸:298×133×77
重量(kg) 1.0
材質 スチール
アタッシュ型
積み重ね可
熱に強く、用途に合わせて収納できます。
南京錠取付可能(ツル径φ5mmまで)
※耐荷重の公表値はありません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/10/07 01:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1556ページ
バリエーション一覧
EA506B-2 300x135x 79mm 工具箱(スティール製)
EA506B-4 360x135x 79mm 工具箱(スティール製)
EA506B-5 360x200x 75mm 工具箱(スティール製)
EA506B-6 400x230x100mm 工具箱(スティール製)
EA506B-7 470x230x100mm 工具箱(スティール製)
ウェブカタログ画像
  • 内寸:298(W)×133(D)×77(H)mm
  • 外寸:300(W)×135(D)×79(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top