詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506L-71

品名 : 263x370x 174mm 引出し式収納ケース

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 SSS
サイズ 263×370×174(H)㎜ 引出内寸 208×303×124(H)㎜
引出容量 8L 重量 765g
積み重ね可能数 5段まで 材質 ポリプロピレン
入数 1個
衣類や小物収納に便利なチェストです。
積み重ね可能
引出しは中身が見えるクリアータイプ
天面に施した前倒れ防止加工が、重ねた状態で引出しを引いた時の本体の傾き・持ち上がりを防ぎます。
追加説明
カタログ価格

1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/01 01:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1567ページ 2006ページ
バリエーション一覧
EA506L-71 263x370x 174mm 引出し式収納ケース
EA506L-72 263x370x 174mm 引出し式収納ケース(6個)
EA506L-73 320x410x 197mm 引出し式収納ケース
EA506L-74 320x410x 197mm 引出し式収納ケース(4個)
EA506L-75 355x445x 197mm 引出し式収納ケース
EA506L-76 355x445x 197mm 引出し式収納ケース(4個)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:263(W)×370(D)×174(H)mm\n引出内寸:208(W)×303(D)×124(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top