品番 : EA506L-73
品名 : 320x410x 197mm 引出し式収納ケース
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | SS |
|---|---|---|---|
| サイズ | 320×410×197(H)㎜ | 引出内寸 | 265×342×150(H)㎜ |
| 引出容量 | 14L | 重量 | 1065g |
| 積み重ね可能数 | 5段まで | 材質 | ポリプロピレン |
| 入数 | 1個 | ||
| 衣類や小物収納に便利なチェストです。 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 引出しは中身が見えるクリアータイプ | |||
| 天面に施した前倒れ防止加工が、重ねた状態で引出しを引いた時の本体の傾き・持ち上がりを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,770 円(税抜)/ 1,947 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/03 23:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1567ページ 2006ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
