品番 : EA506L-72
品名 : 263x370x 174mm 引出し式収納ケース(6個)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | SSS |
|---|---|---|---|
| サイズ | 263×370×174(H)㎜ | 引出内寸 | 208×303×124(H)㎜ |
| 引出容量 | 8L | 重量 | 765g |
| 積み重ね可能数 | 5段まで | 材質 | ポリプロピレン |
| 入数 | 6個 | ||
| 衣類や小物収納に便利なチェストです。 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 引出しは中身が見えるクリアータイプ | |||
| 天面に施した前倒れ防止加工が、重ねた状態で引出しを引いた時の本体の傾き・持ち上がりを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,820 円(税抜)/ 7,502 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/01 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1567ページ 2006ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※6個入り
