品番 : EA506LC-40BB
品名 : 639x370x319mm 収納ボックス(バックル付/6個)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | RV600R |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:639×370×317(H)mm 内寸:498×267×272(H)mm |
容量 | 44L |
| 耐荷重 | 80kg | 重量 | 2.1kg |
| 材質 | ポリプロピレン | カラー | ふた:グレー 本体:ダークグリーン |
| 入数 | 6個 | ||
| 防災グッズやアウトドアグッズを入れてそのまま持ち運べます。 | |||
| 頑丈な造りで重い工具類もたっぷり収納できます。 | |||
| ベンチや踏み台としても使用でき便利です。 | |||
| フタをボックスのフチに掛けられるので、作業中も邪魔になりません。 | |||
| 市販の南京錠(ツル径10mmまで)が取り付けられる穴付きで施錠が可能(4箇所) | |||
| 持ち手が丸くなっており、長時間持っても手が痛くならないようになっています。 | |||
| スタッキングしやすい形状で重ねた時にずれを防止します。 | |||
| 凹凸の少ない構造でムダがなく収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,900 円(税抜)/ 19,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/07/29 23:23現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 1563ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506LC-40AA 639x370x319mm 収納ボックス(バックル付) |
| EA506LC-40BB 639x370x319mm 収納ボックス(バックル付/6個) |
| EA506LC-60AA 787x373x317mm 収納ボックス(バックル付) |
| EA506LC-60BB 787x373x317mm 収納ボックス(バックル付/4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※6個入り
