品番 : EA506LC-60AA
品名 : 787x373x317mm 収納ボックス(バックル付)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | RV800R |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 内寸:646×267×272 外寸:787×373×317 |
容量 | 57L |
| 重量 | 3.0kg | 入数 | 1個 |
| 材質 | ポリプロピレン | 耐荷重 | 80kg |
| カラー | ふた:グレー 本体:ダークグリーン |
||
| スタッキングしやすい形状で重ねた時にずれを防止します。 | |||
| 防災グッズを入れておいたり、アウトドアグッズを入れてそのまま持ち運んだり 頑丈な造りで重い工具類もたっぷり収納できます。 |
|||
| 耐荷重は約80kgですので、イスや踏み台としても使用できます。 | |||
| 南京錠が取り付けられる穴付きで施錠が可能。 | |||
| フタをボックスのフチに掛けられるので、作業中も邪魔になりません。 | |||
| 持ち手が丸くなっており、長時間持っても手が痛くならないようになっています。 | |||
| ツル径10mmまでの南京錠が取り付け可能です(4箇所) | |||
| 凹凸の少ない構造でムダがなく収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,760 円(税抜)/ 5,236 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/11/03 02:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506LC-40AA 639x370x319mm 収納ボックス(バックル付) |
| EA506LC-40BB 639x370x319mm 収納ボックス(バックル付/6個) |
| EA506LC-60AA 787x373x317mm 収納ボックス(バックル付) |
| EA506LC-60BB 787x373x317mm 収納ボックス(バックル付/4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
