詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506LC-60BB

品名 : 787x373x317mm 収納ボックス(バックル付/4個)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 RV800R
サイズ 外寸:787×373×317(H)mm
内寸:646×267×272(H)mm
容量 57L
耐荷重 80kg 重量 3.0kg
材質 ポリプロピレン カラー ふた:グレー
本体:ダークグリーン
入数 4個
防災グッズやアウトドアグッズを入れてそのまま持ち運べます。
頑丈な造りで重い工具類もたっぷり収納できます。
ベンチや踏み台としても使用でき便利です。
フタをボックスのフチに掛けられるので、作業中も邪魔になりません。
市販の南京錠(ツル径10mmまで)が取り付けられる穴付きで施錠が可能(4箇所)
持ち手が丸くなっており、長時間持っても手が痛くならないようになっています。
スタッキングしやすい形状で重ねた時にずれを防止します。
凹凸の少ない構造でムダがなく収納できます。
追加説明
カタログ価格

15,500 (税抜)/ 17,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/04/07 06:36現在)

商品入数 4 販売単位 CS
カタログページ 1563ページ

代替品

EA506LC-60AA
  • 品番

    EA506LC-60AA

  • コメント

    バラ売り同一品(入数違い:4→1)

バリエーション一覧
EA506LC-40AA 639x370x319mm 収納ボックス(バックル付)
EA506LC-40BB 639x370x319mm 収納ボックス(バックル付/6個)
EA506LC-60AA 787x373x317mm 収納ボックス(バックル付)
EA506LC-60BB 787x373x317mm 収納ボックス(バックル付/4個)
ウェブカタログ画像
※4個入り
  • ※4個入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top