品番 : EA506MB-11BA
品名 : 440x660x165mm/30L バックル付収納ケース(5個)
積み重ね可能
仕様
メーカー | 天馬(TENMA) | 商品名 | ロックス 660S |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 内寸:354×548×120(キャスター差込み凸部含まず) 内寸:379×573×141(キャスター差込み凸部含む) 外寸:440×660×165 |
重量(1個) | 2.3kg |
材質 | ポリプロピレン | 入数 | 5個 |
容量 | 約30L | 収納の目安 | Yシャツが8枚 |
積み重ね使用 | 3段まで | 耐荷重 | 約30kg |
カラー | クリア | ||
積み重ね可能 | |||
耐久性に優れた頑丈な収納ケースです。 | |||
肉厚のボディ設計と頑強なリブ構造がポイント! | |||
中身が一目で分かるクリアタイプ。 | |||
押入れ、ウォークインクローゼットなどの収納におすすめです。 | |||
移動に便利なキャスター対応 別売のストッパー付キャスター(EA506MA-24)を付ける事ができます。キャスター使用時は高さが5cmアップします。※キャスターは4個取り付け可能です。 |
|||
外れにくいアップロック式 | |||
バンドがかけられる溝付き | |||
頑強なリブ構造の為、耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,600 円(税抜)/ 18,260 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/14 21:32現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 1621ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA506MA-24 : 収納ケース用差込式キャスター(ストッパー付/4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数5個