品番 : EA506MB-12
品名 : 440x660x243mm/50L バックル付収納ケース
カタログ訂正
25/10/10 サイズ(W×D×H)mm 内寸:(誤)354×548×197→(正)354×548×218(No.56 9046)
積み重ね可能
仕様
| メーカー | 天馬(TENMA) | 商品名 | ロックス 660M |
|---|---|---|---|
| 外寸(mm) | 440×660×243 | 内寸(mm) | 379×573×218 |
| 有効内寸(mm) | 354×548×218 | 重量(1個) | 2.5kg |
| 材質 | ポリプロピレン | 入数 | 1個 |
| 容量 | 約50L | 収納の目安 | Yシャツが14枚 |
| 積み重ね使用 | 3段まで | 耐荷重 | 約40kg |
| カラー | クリア | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 耐久性に優れた頑丈な収納ケースです。 | |||
| 肉厚のボディ設計と頑強なリブ構造がポイント! | |||
| 中身が一目で分かるクリアタイプ。 | |||
| 押入れ、ウォークインクローゼットなどの収納におすすめです。 | |||
| 移動に便利なキャスター対応 別売のストッパー付キャスター(EA506MA-24)を付ける事ができます。キャスター使用時は高さが5cmアップします。※キャスターは4個取り付け可能です。 |
|||
| 外れにくいアップロック式 | |||
| バンドがかけられる溝付き | |||
| 頑強なリブ構造の為、耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,810 円(税抜)/ 4,191 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/15 08:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1621ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506MA-24 : 収納ケース用差込式キャスター(ストッパー付/4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数1個
