品番 : EA506MB-14BA
品名 : 440x660x398mm/80L バックル付収納ケース(2個)
積み重ね可能
仕様
メーカー | 天馬(TENMA) | 商品名 | ロックス 660-2L |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 【キャスター差込み凸部含まず】 内寸:345×539×369(蓋を閉めた場合) /372((本体最大内寸高さ・蓋を外した状態) 【キャスター差込み凸部含む】 内寸:370×564×369/372(キャスター差込み凸部含む) 外寸:440×660×398 |
重量(1個) | 3.3kg |
材質 | ポリプロピレン | 入数 | 2個 |
容量 | 約80L | 収納の目安 | Yシャツが30枚 |
積み重ね使用 | 2段まで | 耐荷重 | 約40kg |
カラー | クリア | ||
積み重ね可能 | |||
耐久性に優れた頑丈な収納ケースです。 | |||
肉厚のボディ設計と頑強なリブ構造がポイント! | |||
中身が一目で分かるクリアタイプ。 | |||
押入れ、ウォークインクローゼットなどの収納におすすめです。 | |||
移動に便利なキャスター対応 別売のストッパー付キャスター(EA506MA-24)を付ける事ができます。キャスター使用時は高さが5cmアップします。※キャスターは4個取り付け可能です。 |
|||
外れにくいアップロック式 | |||
バンドがかけられる溝付き | |||
頑強なリブ構造の為、耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/05/02 18:47現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 1621ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA506MA-24 : 収納ケース用差込式キャスター(ストッパー付/4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数2個