品番 : EA506NA-2
品名 : 598x378x225mm/27.7L 収納ボックス(浅型)
アウトドアや工具入れなどオールラウンドに使える丈夫な多目的収納ボックスです
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 860359-01 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | エコンストッカー#600(浅型) | サイズ(W×D×H)mm | 内寸:554×334×170 外寸:598×378×225 |
| 有効内寸(mm) | 496×290×167 | 重量 | 2.2kg |
| 入数 | 1個 | 材質 | ポリプロピレン |
| 容量 | 27.7L | 色 | ブラック |
| 南京錠による施錠が可能。 | |||
| バックルによりフタの固定が可能。 | |||
| フタ天面の4ヶ所にカップが置ける凹み形状を設けております。 | |||
| フタの裏にフックが取り付けられる孔を設置しており、道具や小物の固定に便利です。 | |||
| フタの耐荷重が80kgあるため、イスや踏み台としても使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,550 円(税抜)/ 3,905 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1564ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
