品番 : EA506NA-5
品名 : 798x378x333mm/62.3L 収納ボックス
アウトドアや工具入れなどオールラウンドに使える丈夫な多目的収納ボックスです
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 860349-01 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | エコンストッカー#800 | サイズ(W×D×H)mm | 内寸:754×334×278 外寸:798×378×333 |
| 有効内寸(mm) | 692×286×275 | 重量 | 3.4kg |
| 入数 | 1個 | 材質 | ポリプロピレン |
| 容量 | 62.3L | 色 | ブラック |
| 南京錠による施錠が可能。 | |||
| バックルによりフタの固定が可能。 | |||
| フタ天面の4ヶ所にカップが置ける凹み形状を設けております。 | |||
| フタの裏にフックが取り付けられる孔を設置しており、道具や小物の固定に便利です。 | |||
| フタの耐荷重が80kgあるため、イスや踏み台としても使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,620 円(税抜)/ 6,182 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1564ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
