詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506NA-6

品名 : 699x479x470mm/90.6L 収納ボックス

アウトドアや工具入れなどオールラウンドに使える丈夫な多目的収納ボックスです

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 860355-01
商品名 エコンストッカー#700 サイズ(W×D×H)mm 内寸:638×413×388
外寸:699×479×470
有効内寸(mm) 577×355×385 重量 4.2kg
入数 1個 材質 ポリプロピレン
容量 90.6L ブラック
南京錠による施錠が可能。
バックルによりフタの固定が可能。
フタ天面の4ヶ所にカップが置ける凹み形状を設けております。
フタの裏にフックが取り付けられる孔を設置しており、道具や小物の固定に便利です。
フタの耐荷重が80kgあるため、イスや踏み台としても使えます。
追加説明
カタログ価格

6,800 (税抜)/ 7,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/08/23 08:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1564ページ
バリエーション一覧
EA506NA-1 398x379x333mm/27.7L 収納ボックス
EA506NA-2 598x378x225mm/27.7L 収納ボックス(浅型)
EA506NA-3 600x379x333mm/45.0L 収納ボックス
EA506NA-4 798x378x225mm/38.2L 収納ボックス(浅型)
EA506NA-5 798x378x333mm/62.3L 収納ボックス
EA506NA-6 699x479x470mm/90.6L 収納ボックス
EA506NA-7 1000x502x500mm/137.3L収納ボックス(キャスタ-付)
ウェブカタログ画像
  • 南京錠による施錠が可能。(画像はEA506NA-6)
  • フタの裏にフックが取り付けられる孔を設置しており、道具や小物の固定に便利です。(画像はEA506NA-1)
  • フタの耐荷重が80kgあるため、イスや踏み台としても使えます。(画像はEA506NA-3)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top