品番 : EA508AF-0.5
品名 : 32x32x 90mm/0.05L 角型広口ポリ容器
仕様
メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0140 |
---|---|---|---|
容量 | 50ml | サイズ | 32×32×90mm |
目盛間隔 | 10ml | フタ内径 | 17mm |
材質 | ポリエチレン | ||
目盛付 | |||
中栓付 | |||
フタは、ねじ式 | |||
密閉性を重視していますので中栓を付けています。 | |||
正方形なので、隙間なく収納できます。 | |||
入数は1個入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
205 円(税抜)/ 226 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/04/30 03:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1611ページ |