品番 : EA508AF-4
品名 : 90x90x172mm/ 1 L 角型広口ポリ容器
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0144 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 1000ml | 目盛間隔 | 100ml |
| サイズ | 90×90×172(H)mm | フタ内径 | 44mm |
| 材質 | ポリエチレン | 入数 | 1個 |
| 目盛付 | |||
| 中栓付で、密閉性に優れています。 | |||
| 正方形なので、隙間なく収納できます。 | |||
| フタは、ねじ式 | |||
| RoHS10物質対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 57 (2026/11/15 18:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1540ページ | ||||
