詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AF-1

品名 : 40x40x115mm/0.10L 角型広口ポリ容器

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 0141
容量 100ml 目盛間隔 10ml
サイズ 40×40×115(H)mm フタ内径 17mm
材質 ポリエチレン 入数 1個
目盛付
中栓付で、密閉性に優れています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
フタは、ねじ式
RoHS10物質対応
追加説明
カタログ価格

165 (税抜)/ 182 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/06/29 18:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1540ページ
バリエーション一覧
EA508AF-0.5 32x32x 90mm/0.05L 角型広口ポリ容器
EA508AF-1 40x40x115mm/0.10L 角型広口ポリ容器
EA508AF-2 55x55x128mm/0.25L 角型広口ポリ容器
EA508AF-3 70x70x153mm/0.50L 角型広口ポリ容器
EA508AF-4 90x90x172mm/ 1 L 角型広口ポリ容器
EA508AF-0.5B 32x32x 90mm/0.05L 角型広口ポリ容器(10個)
EA508AF-1B 40x40x115mm/0.10L 角型広口ポリ容器(10個)
EA508AF-2B 55x55x128mm/0.25L 角型広口ポリ容器(10個)
EA508AF-3B 70x70x153mm/0.50L 角型広口ポリ容器(10個)
EA508AF-4B 90x90x172mm/ 1 L 角型広口ポリ容器(10個)
ウェブカタログ画像
  • ※品番によってサイズが異なります。
  • 中栓
  • ※品番によってサイズが異なります。
  • ※品番によってサイズが異なります。
  • A:17㎜   W:40㎜\nD:40㎜   H:115mm

資料

RoHS
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
材質表
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top