品番 : EA508AF-117
品名 : φ81.0x 153mm/500mlポリ容器(押込フタ式/6個)
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0440 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 500ml | 胴径 | 81㎜ |
| 高さ | 153㎜ | 内径 | 81.5㎜ |
| 材質 | 本体:ポリスチレン(PS) キャップ:ポリエチレン(PE) |
入数 | 6個 |
| 押込フタ式 | |||
| 透明性に優れています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,910 円(税抜)/ 7,601 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/15 18:29現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1539ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です