詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AF-15

品名 : φ52.5x95.5mm/120ml ポリ容器(押込フタ式)

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 0437
容量 120ml 胴径 52.5㎜
高さ 95.5㎜ 内径 51㎜
材質 本体:ポリスチレン(PS)
キャップ:ポリエチレン(PE)
入数 1個
押込フタ式
透明性に優れています
追加説明
カタログ価格

420 円(税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/15 18:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1539ページ
バリエーション一覧
EA508AF-15 φ52.5x95.5mm/120ml ポリ容器(押込フタ式)
EA508AF-16 φ59.5x 109mm/200ml ポリ容器(押込フタ式)
EA508AF-16B φ68.5x124.5mm/300mlポリ容器(押込フタ式)
EA508AF-17 φ81.0x 153mm/500ml ポリ容器(押込フタ式)
EA508AF-115 φ52.5x95.5mm/120mlポリ容器(押込フタ式/10個
EA508AF-116 φ59.5x 109mm/200mlポリ容器(押込フタ式/10個
EA508AF-116B φ68.5x124.5mm/300mlポリ容器(押込フタ式/6個
EA508AF-117 φ81.0x 153mm/500mlポリ容器(押込フタ式/6個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※品番によってサイズが異なります。
  • A:51㎜   W:52.5㎜   H:95.5㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top