品番 : EA508AF-16B
品名 : φ68.5x124.5mm/300mlポリ容器(押込フタ式)
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0439 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 300ml | 胴径 | 68.5㎜ |
| 高さ | 124.5㎜ | 内径 | 70.5㎜ |
| 材質 | 本体:ポリスチレン(PS)、 キャップ:ポリエチレン(PE) |
入数 | 1個 |
| 押込フタ式 | |||
| 透明性に優れています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/01 17:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1539ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
