詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AJ-133

品名 : φ81.0x164.5mm/0.60L 細口ポリ容器

仕様

容量 600ml 胴径 81mm
高さ 164.5mm 材質 HDPE(高密度ポリエチレン)
重量 50g
ふたはネジ式
中ぶた付
追加説明
カタログ価格

245 (税抜)/ 270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 90

(2026/09/16 13:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1539ページ
バリエーション一覧
EA508AJ-132 φ61.5x127.5mm/0.275L 細口ポリ容器
EA508AJ-133 φ81.0x164.5mm/0.60L 細口ポリ容器
EA508AJ-134 φ99.0x201.5mm/ 1.12L 細口ポリ容器
ウェブカタログ画像
※品番別、各1個入りです。
  • ※品番別、各1個入りです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top