詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AJ-132

品名 : φ61.5x127.5mm/0.275L 細口ポリ容器

仕様

容量 275ml 胴径 61.5mm
高さ 127.5mm 材質 HDPE(高密度ポリエチレン)
重量 26g
ふたはネジ式
中ぶた付
追加説明
カタログ価格

160 (税抜)/ 176 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 60

(2026/05/25 02:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1539ページ

代替品

EA508AF-25
  • 品番

    EA508AF-25

  • コメント

    容量250ml/サイズご確認ください。

バリエーション一覧
EA508AJ-132 φ61.5x127.5mm/0.275L 細口ポリ容器
EA508AJ-133 φ81.0x164.5mm/0.60L 細口ポリ容器
EA508AJ-134 φ99.0x201.5mm/ 1.12L 細口ポリ容器
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top