品番 : EA508AF-25
品名 : φ61x133mm/ 250ml 細口ポリ容器
仕様
メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0114 |
---|---|---|---|
材質 | ポリエチレン(PE) | 容量(ml) | 250(目盛間隔:25) |
胴径(mm) | 61 | 高さ(mm) | 133 |
重量(g) | 約29.5 | 入数 | 1個 |
ふたは、ねじ式 | |||
目盛付 | |||
中ぶた付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
205 円(税抜)/ 226 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/10/14 02:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1591ページ |