品番 : EA508AF-123
品名 : φ46x100mm/ 100ml 細口ポリ容器(10個)
仕様
メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0112 |
---|---|---|---|
材質 | ポリエチレン(PE) | 容量(ml) | 100(目盛間隔:10) |
胴径(mm) | 46 | 高さ(mm) | 100 |
重量(g) | 約17(1個当たり) | 入数 | 10個 |
ふたは、ねじ式 | |||
目盛付 | |||
中ぶた付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
945 円(税抜)/ 1,040 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/29 16:26現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 1610ページ |
※画像はEA508AF-25です。