品番 : EA508AF-26
品名 : φ66x144mm/ 300ml 細口ポリ容器
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0115 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 300ml | 目盛間隔 | 25ml |
| 胴径 | 66㎜ | 高さ | 144㎜ |
| ふた内径 | 16㎜ | 材質 | ポリエチレン(PE) |
| 入数 | 1個 | ||
| 目盛付 | |||
| 中栓付で、密閉性に優れています。 | |||
| ふたは、ねじ式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
195 円(税抜)/ 215 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/25 03:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1539ページ | ||||
代替品
![]() |
|

