詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AF-121

品名 : φ33x 68mm/ 30ml 細口ポリ容器(10個)

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 0110
材質 ポリエチレン(PE) 容量(ml) 30(目盛間隔 5)
胴径(mm) 33 高さ(mm) 68
重量(g) 約7.5(1個当たり) 入数 10個
ふたは、ねじ式
目盛付
中ぶた付
追加説明
カタログ価格

770 (税抜)/ 847 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/01/05 23:43現在)

商品入数 10 販売単位 ST
カタログページ 1539ページ
バリエーション一覧
EA508AF-21 φ33x 68mm/ 30ml 細口ポリ容器
EA508AF-22 φ40x 78mm/ 50ml 細口ポリ容器
EA508AF-23 φ46x100mm/ 100ml 細口ポリ容器
EA508AF-25 φ61x133mm/ 250ml 細口ポリ容器
EA508AF-26 φ66x144mm/ 300ml 細口ポリ容器
EA508AF-27 φ80x175mm/ 500ml 細口ポリ容器
EA508AF-28 φ98x207mm/1000ml 細口ポリ容器
EA508AF-121 φ33x 68mm/ 30ml 細口ポリ容器(10個)
EA508AF-122 φ40x 78mm/ 50ml 細口ポリ容器(10個)
EA508AF-123 φ46x100mm/ 100ml 細口ポリ容器(10個)
EA508AF-125 φ61x133mm/ 250ml 細口ポリ容器(10個)
EA508AF-127 φ80x175mm/ 500ml 細口ポリ容器(10個)
EA508AF-128 φ98x207mm/1000ml 細口ポリ容器(10個)
ウェブカタログ画像
入数10個
※画像はEA508AF-25です。
  • 入数10個\n※画像はEA508AF-25です。
  • ※商品によって入数異なります

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top